マイゾックス
GPS測量用 MGサテライトポール 2m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
タイプ
1mポールのみ
2m×2段セット
先端アダプター
アタッチメント
1mポールのみ
ポール用ケース
1mポール×2本・ケース付
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42489536
品番
MY-PL1
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。
取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途
GNSSアンテナの固定
タイプ
1mポールのみ
ポール径(Φmm)
40
材質
アルミ
全長(mm)
1
マイゾックスコード
218591
注意
※MGサテライトポールを2m以上継ぐことは、安定を欠きますのでお勧めできません。