※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1200個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42489632
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
1.8
寸法a(mm)
1.6
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
8.8
表面処理
クロメート
頭部形状
なべ
寸法b(mm)
1.6
寸法n(mm)
1
寸法t1(mm)
1.4
寸法dk(Φmm)
7
角座番号
3
角座寸法(mm)
8.8×1.2