大阪魂
端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42489587
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
2
2
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489596
M3.5×6
1箱(3000個)
M3.5
6
2
2.3
3.9
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42489605
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
2
2.3
3.9
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489614
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
8
2
2.3
3.9
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489623
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
2
2.3
3.9
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489632
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
2
2.6
4.2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43379095
M2.5×6
1箱(5000個)
M2.5
6
1
1.7
2.6
取扱い終了
返品不可
43379104
M3×6
1箱(3000個)
M3
6
2
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43379113
M3×6
1箱(3000個)
M3
6
2
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43379122
M3×6
1箱(3000個)
M3
6
2
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43379131
M3×6
1箱(3000個)
M3
6
2
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43379147
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43379156
M3×7
1箱(2500個)
M3
7
2
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43379165
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
2
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43379174
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
2
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43379183
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
2
2
3.6
取扱い終了
返品不可
43379192
M3.5×6
1箱(3000個)
M3.5
6
2
2.3
3.9
取扱い終了
返品不可
43379201
M3.5×6
1箱(2000個)
M3.5
6
2
2.3
3.9
取扱い終了
返品不可
43379217
M3.5×7
1箱(2000個)
M3.5
7
2
2.3
3.9
取扱い終了
返品不可
43379226
M3.5×7
1箱(2500個)
M3.5
7
2
2.3
3.9
取扱い終了
返品不可
43379235
M3.5×7
1箱(2000個)
M3.5
7
2
2.3
3.9
取扱い終了
返品不可
43379244
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
2
2.3
3.9
取扱い終了
返品不可
43379253
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
2
2.6
4.2
取扱い終了
返品不可
43379262
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
2
2.6
4.2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください