曜日別特売
KS-61-4 JIS型現場密度測定装置 マイゾックス 42489868

JIS型現場密度測定装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプベースプレートのみ
内容量1個注文コード42489868品番KS-61-4
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

粘性土、非粘性土またはガレキ混じり土のいずれの場合にも適用。

用途土の単位容積の測定タイプベースプレートのみセット内容ベースプレート(軽合金製)×1材質軽合金寸法(mm)Φ300マイゾックスコード219777
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする