大阪魂
端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2500個)
ねじの呼び
M3
注文コード
42490183
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法n(mm)
0.8
寸法t1(mm)
1.1
外径d(Φmm)
(最大)5.5
角座番号
3
角座寸法(mm)
6.2×1.0
寸法D(mm)
6.2
寸法t(mm)
1.2
寸法H(mm)
1.4
寸法a(mm)
1.2
寸法b(mm)
1.2
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
なべ