M3.5×8 端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42490262

M3.5×8 端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42490262
M3.5×8 端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42490262

端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2000個)ねじの呼びM3.5注文コード42490262品番M3.5×8
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びM3.5長さ(mm)8ねじピッチ(mm)0.6寸法dk(Φmm)6寸法K(mm)2.3寸法m(mm)3.9寸法n(mm)1寸法t1(mm)1.25外径d(Φmm)(最大)5.9角座番号7角座寸法(mm)7.8×1.0寸法D(mm)7.8寸法t(mm)1寸法H(mm)1.5寸法a(mm)1.2寸法b(mm)1.6材質十字穴番号2表面処理ニッケル頭部形状なべ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする