大阪魂
端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
42490271
品番
M3.5×8
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.6
寸法dk(Φmm)
6
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法n(mm)
1
寸法t1(mm)
1.25
外径d(Φmm)
(最大)5.9
角座番号
8
角座寸法(mm)
8.8×1.2
寸法D(mm)
8.8
寸法t(mm)
1.2
寸法H(mm)
1.8
寸法a(mm)
1.6
寸法b(mm)
1.6
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
なべ