M4×8 端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42490296

M4×8 端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42490296
M4×8 端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42490296

端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1500個)ねじの呼びM4注文コード42490296品番M4×8
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM4長さ(mm)8ねじピッチ(mm)0.7寸法dk(Φmm)7寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1寸法t1(mm)1.4外径d(Φmm)(最大)6.9角座番号0角座寸法(mm)7.8×1.0寸法D(mm)7.8寸法t(mm)1寸法H(mm)1.4寸法a(mm)1.2寸法b(mm)1.6材質十字穴番号2表面処理ニッケル頭部形状なべ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする