大阪魂
端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(600個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42490375
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法dk(Φmm)
9
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法n(mm)
1.2
寸法t1(mm)
1.8
外径d(Φmm)
(最大)8.5
角座番号
1
角座寸法(mm)
12.0×1.6
寸法D(mm)
12
寸法t(mm)
1.6
寸法H(mm)
2.2
寸法a(mm)
2
寸法b(mm)
1.5
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
なべ