曜日別特売
W7 TRF/いたずら防止用ねじトライウィングビット サイマコーポレーション 42491495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W7 TRF/いたずら防止用ねじトライウィングビット サイマコーポレーション 42491495
W7 TRF/いたずら防止用ねじトライウィングビット サイマコーポレーション 42491495
W7 TRF/いたずら防止用ねじトライウィングビット サイマコーポレーション 42491495

TRF/いたずら防止用ねじトライウィングビット

(5件のレビュー)
適合サイズM8
内容量1個注文コード42491495品番W7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
全長(mm)25.4先端サイズ6.35適合サイズM8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42491486
2024-01-01
用途: 軽自動車のナンバー固定ボルト締め付けに使用

トライウィングボルトを締める際に使用しました。
市販ではなかなか見つけられず
モノタロウさんで、
トライウィングボルトと同時に購入しました。
ボルトサイズ毎に番手が決まってるので
購入の際は注意してください。

対象商品 : 42491486
2019-03-28
用途: トライウィングのビスの締め付けに
自動車・二輪車・自転車関連業

専用品だけに、ビスの頭とほぼピッタリ。この形状から、締め付けは間に合わせの工具でもできそうですが、固く締まっていたり、ねじ溝が錆び付いたりしたねじを緩めるのは、この形のビットやドライバーでないと難しそうです。もう少し安いと良いですが、安いと巷に沢山出回ってしまい防犯の意味がなくなります。

対象商品 : 42491461
2018-10-02
用途: 取付時
株式会社ケントジャパン

いたずら防止ネジトライウィングタイプを選んだのでこちらが必要になりましたが、本当はドライバーがほしかったのですが5600円と高価なため
ビットに変更しました。ネジはさほど高くないのにドライバーが高すぎだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42491477
2017-10-25
用途: いたずら防止ねじの締め付け
MFD

こちらと同じメーカーのネジを使用しましたので、
ねじ・ビットがカッチリとはまり、さすがメーカー製だなと思いました。
☆4の評価はわりと価格が高いところ。
特殊なビットとは言え少々高いと思います。
あまり安いといたずら防止の抑止効果にはならないかもですけど。

3が参考にしています
対象商品 : 42491486
2017-06-19
用途: トライウングの締め付け

専用サイズなのでぴったりですが高い。無くすとネジ外せなくなります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする