KAGUYA40 P かぐや杭 マイゾックス 42493203

かぐや杭

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)35×4×400
ピンク
内容量1セット(200本)注文コード42493203品番KAGUYA40 P
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

三日月形状で強度が大幅UP。ハンマーでの打ち込みもできる。
頭部のギザミ加工で打ち込みやすい。
約1cm丸の大口径で紐通しもラクラク!
目印テープを結びつけやすい凹型形状。
表面シボ加工でマジック(油性)でも簡単に記入できる。
打ち込みやすいスリット付き。
引き抜き防止の返し付き。また、貫通しているため、草木の根が絡むことによりさらなる引き抜き防止効果が期待できる。

用途山間部での測量、目印として寸法(mm)35×4×400ピンク質量(kg)約0.05/本マイゾックスコード220991
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする