マイゾックス
コンクリートテストハンマー(記録式) NSR・NSR-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
記録式/2.2kgアンビル付
記録式
記録式/2.2kgアンビル付
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42494542
品番
NSR-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
用途
コンクリートの強度測定
マイゾックスコード
212794
タイプ
記録式/2.2kgアンビル付
強度測定範囲(N/mm
2
)
10~70
質量(kg)
5.5
付属品
2.2kgアンビル、砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻
仕様
テストハンマーと一緒に2.2kgアンビルがケースに収納されており現場での機差点検が即可能。