曜日別特売
KTS-01 コンクリートテストハンマー測定箇所シート マイゾックス 42494646

KTS-01 コンクリートテストハンマー測定箇所シート マイゾックス 42494646
KTS-01 コンクリートテストハンマー測定箇所シート マイゾックス 42494646

コンクリートテストハンマー測定箇所シート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42494646品番KTS-01
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

規定通りにコンクリートテストを行うための測定箇所シート。

用途コンクリート強度測定の位置決めに仕様1組(5枚入)材質ポリプロピレン寸法(mm)297×210×0.8質量(g)40穴径(Φmm)15マイゾックスコード216610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする