マイゾックス
コンクリート骨材試験フルイ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42494664
品番
SS-C-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
細骨材料用7種と粗骨材用10種がセットに
呼び寸法
細骨材用ふるい:75、150、300、600μ、1.18、2.36、4.75mm
粗骨材用ふるい:9.5、16.0、19.0、26.5、31.5、37.5、53.0、63.0、75.0、106.0mm
用途
骨材試験
規格
JISA1102
マイゾックスコード
82508