曜日別特売
KDSK50-100 スリーアールモールド マイゾックス 42495942

スリーアールモールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42495942品番KDSK50-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

環境に配慮した地球に優しい製品~ゴミを出さない~ゴミゼロへ。
繰り返し使いコスト削減につなげる~使い捨てからの脱却。
再生可能な素材。
供試体を試験室に安心して届ける、内筒管と外筒で保護する二重構造。
試験室担当者の安全マイナスドライバー1本で取り出し可能(手を切る等のケガが少ない)。
内部が目視出来る、透明に近い素材の使用。
登録実用新案第3173325号

用途地盤改良土の供試体作成マイゾックスコード219436タイプセット品30個質量(g)約135寸法(mm)(作成供試体)Φ50×100セット内容スリーアールモールド30個、現場記入シール60シート(300枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする