マイゾックス
ハッピーインクジェットプロッター用紙 IJ-F55シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
マイゾックスコード
218175
218179
218178
218177
218176
218175
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42497568
品番
IJ-F55-914
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
モノクロ・カラーラインでの印字対応。
紙筒(差芯内50m/m中・2inch)
用途
インクジェットプロッターでの出力用紙に
幅(mm)
914
長さ(m)
50
仕様
2本入
マイゾックスコード
218175