曜日別特売
M2.6×6 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42498811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×6 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42498811
M2.6×6 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42498811

(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(3500個)
1箱(3500個)
1箱(6000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(230個)
1箱(120個)
1箱(160個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)6
6
12
8
10
16
5
14
15
20
25
13
18
30
40
35
45
50
55
60
23
100
4
22
28
32
65
70
75
80
90
十字穴番号1
内容量1箱(3500個)注文コード42498811品番M2.6×6
販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ねじの呼びM2.6山数28長さ(mm)6材質十字穴番号1寸法d(mm)(最大)2.7/(最小)2.6表面処理亜鉛黒頭部形状トラス寸法K(mm)1.6寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42499265
2022-04-19
用途: 天井格子取付の裏の桟木が、黒なので、黒のトラスビスでとめます。
Hori装飾

特に問題ないです。黒で、トラスで、長いのが小売店では無いので、助かりました。

対象商品 : 42499161
2021-02-18
用途: バイク修理で

錆びたビスを毎回脱着で新品へ交換したら大評判です。

2が参考にしています
対象商品 : 42499161
2020-06-16
用途: 数量
ジェッツスタイリングサービス自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し小ロットがあると、余分な在庫を減らせて助かります。

対象商品 : 42499125
2018-08-15
用途: スピーカーの取り付け。
その他業種

頭の部分が広いので、見栄えがとても良くなりました。3,5ミリの物と、4ミリの物を2種類購入し、スピーカーの取り付け穴の大きさにより、使い分けています。
まとめて買えるので、価格も3分の1程度に安くなりました。助かります。

対象商品 : 42499405
2018-01-05
用途: バイクのビスに
株式会社藤江商会

ライブディオのエアクリーナカバーのビスにちょうどいいです。

対象商品 : 42499125
2017-11-30
用途: 機械のメンテナンス時
Boon自動車・二輪車・自転車関連業

金額の割りには錆にくくていい商品だと思う、また購入したいと思います

対象商品 : 42499186
2019-08-29
用途: パンチングメタルの固定
製造業

顧客の目に触れる場所には使えません。先にサイズ違いで購入した42499046(M3.5×18)の仕上がりとは全く違い、42499387の参考画像にあるような、黒ともつかぬ、ガサガサした、傷だらけの印象を与えるシロモノでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 42499387
2015-11-26
用途: 部品の取り付けなど

今まであったものの補充品として購入しました。コスパがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
881:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする