マイゾックス
マグネカラーシート強力タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42500684
品番
XE-MW3H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
通常よりも薄く、軽く、加工しやすい強力タイプ。
油性ペンで書くだけでなく、カッティング文字貼り、シール貼り、シルク印刷に。
溶剤系インクジェットプリンターでダイレクトに出力出来る。
用途
スチール面への脱着
幅(mm)
620
厚さ(mm)
0.4
色
白
質量(g)
9400
長さ(m)
10
マイゾックスコード
220508