マイゾックス
メジャーネイル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(50本)
1箱(100本)
1セット(100個)
1セット(50本)
1セット(100本)
全長(mm)
125
25
40
125
50
100
60
200
75
釘径
9
4
5
9
7
釘頭(mm)
20
6
9
20
15
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
42501323
品番
No.5
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
螺旋状のラインで抜けにくい設計。
用途
測量全般
マイゾックスコード
122060
全長(mm)
125
釘頭(mm)
20
釘径
9
寸法(mm)
20×9×125
適合
(ポイントベース)No.3
タイプ
砂利道用