曜日別特売
No.4 メジャーネイル マイゾックス 42501366

メジャーネイル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(50本)
全長(mm)100
釘径9
釘頭(mm)20
内容量1セット(50本)注文コード42501366品番No.4
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

螺旋状のラインで抜けにくい設計。

用途測量全般マイゾックスコード122059全長(mm)100釘頭(mm)20釘径9寸法(mm)20×9×100適合(ポイントベース)No.3タイプ砂利道用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42501427
2022-05-09
用途: 測量時
有限会社カナギ資材卸売・小売業

商品に問題はなく、お値段が安いのでまたリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする