マイゾックス
ロックハンマー GS-2・GSR-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
タイプ
記録式/2.2kgアンビル付
記録式
記録式/4.9kgアンビル付
記録式/2.2kgアンビル付
指針読取式
指針読取式/2.2kgアンビル付
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42502583
品番
GSR-2
参考基準価格(税別)
¥222,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
ロックハンマーと一緒に2.2kgアンビルがケース収納されており現場でのリアルタイムに器差点検が可能。
用途
岩盤の強度測定
付属品
2.2kgアンビル、砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻
質量(kg)
5.5
タイプ
記録式/2.2kgアンビル付
強度測定範囲(N/mm
2
)
5~496
マイゾックスコード
212799