曜日別特売
KC-173 ワシントン型エアメーター マイゾックス 42502942

ワシントン型エアメーター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード42502942品番KC-173
参考基準価格(税別)¥192,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

総重量約6,600gと、軽量化を実現。
蓋のリブを無くし、清掃時にコンクリート汚れを落としやすい。
圧力計は簡易防水型ベローズ方式を採用で、針の動きがスムーズに

用途コンクリートの空気量測定付属品突棒、メスシリンダー、平定規、スポイト、キャリブレーションパイプ、木ハンマー、単位水量用シール仕様空気室圧力法寸法(mm)320×320×513質量(g)約6600容量(L)約7測定範囲(%)0~10(注水式・無注水式)マイゾックスコード216592
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする