曜日別特売
M6×16 (+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42506021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×16 (+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42506021
M6×16 (+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42506021

(+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(350個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
十字穴番号3
内容量1箱(350個)注文コード42506021品番M6×16
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM6長さ(mm)16頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト十字穴番号3寸法d(mm)(最大)5.97/(最小)5.82寸法K(mm)3.7寸法m(mm)6.3寸法dk(Φmm)14
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2286:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする