曜日別特売

伸縮ピンロック式プリズムポール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マイゾックスコード102024
内容量1個注文コード42506808品番NO,303-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

軽くて強いグラスファイバー製。赤さは手元でわかる直読式目盛。

用途起伏の多い場所での測量マイゾックスコード102024全長(mm)2000質量(kg)5.85付属品反射鏡、水準器、専用ケース仕様12m/10段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする