マイゾックス
地籍調査用テープ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
色
桃
桃
黄
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42507657
品番
ビニールタイプA
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
大きな文字で高い視認性。
用途
地籍調査
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
50
色
桃
材質
ビニール
マイゾックスコード
218564