マイゾックス
地籍調査用テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
黄
桃
黄
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42507675
品番
ビニールタイプB
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
大きな文字で高い視認性。
用途
地籍調査
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
50
色
黄
材質
ビニール
マイゾックスコード
218565