マイゾックス
沈下板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42507858
品番
KS-200-1
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
軟弱地盤の沈下測定
付属品
M14ボルト(ロッド取付用)、スプリングワッシャ各1個
仕様
沈下用
寸法(mm)
600×600×3.2
質量(kg)
約9
マイゾックスコード
215443