マイゾックス
定点観測用プリズム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
マイゾックスコード
218461
218461
218459
218460
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42507894
品番
TT-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
定点観測
付属品
アンカーボルト(L=70mmΦ14mm)
サイズ
47×47mm
高さ(mm)
(プリズム)60
取付ねじ
M10
オフセット
0mm
マイゾックスコード
218461