マイゾックス
土壌酸度測定器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
現場用
室内・現場用
現場用
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42508533
品番
DM-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
用途
土壌のpH測定
タイプ
現場用
測定項目
容器中の測定不可湿度測定兼用測定範囲:pH3~8、湿度:0~100%
寸法(mm)
Φ50×160
付属品
専用ケース
マイゾックスコード
82549