マイゾックス
反射シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
マイゾックスコード
218458
218458
219389
219265
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42508953
品番
TT-S
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
簡易的な粘着式反射シート
用途
定点観測に
マイゾックスコード
218458
寸法(mm)
250×250
測定範囲
約5~100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)
仕様
47×47mm×16枚