マイゾックス
反射シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
マイゾックスコード
219265
218458
219389
219265
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42508996
品番
TT-S30
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
簡易的な粘着式反射シート
用途
定点観測に
マイゾックスコード
219265
寸法(mm)
250×250
測定範囲
約5~100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)
仕様
30×30mm×42枚