曜日別特売

百葉箱

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
タイプ片屋根・準気象庁2号型
内容量1個注文コード42509136品番60型
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

百葉箱本体はどの脚にも共通。
スチール脚と木脚の選択式。(別売)

用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定するタイプ片屋根・準気象庁2号型付属品アンカーボルト仕様510×510×530材質檜(一部杉を使用しています)寸法(mm)屋根(A×B):960×960、扉(C×D)600×590ボルト(mm)(A上部)700×(B接地)1100(±10)マイゾックスコード81093
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする