曜日別特売

本州デジタル工事写真帳 (A4)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
マイゾックスコード
内容量1個注文コード42510615品番本州デジタル工事写真帳
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

国土交通省より業務の効率化を目的とした工事写真管理基準の改正に対応した写真帳。
手軽なフラットファイルタイプの表紙。
CDまたはMOがプラスチックケースのままで1シートに2枚収納できるPP製。
高品位1440dpi対応のインクジェットプリンタ用紙。

用途デジタル工事写真の管理セット内容表紙2冊、DP・CD2×2枚(CD、MO提出用ポケット台紙)、DP-A4J×5枚(インクジェットプリンタ用紙仕様セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする