※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSG50F)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
20
20
25
30
作動方式
(T) 単動引込み形
(T) 単動引込み形
複動
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42513013
品番
RSG50F-20T
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
20
作動方式
(T) 単動引込み形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端形状
(-) 丸棒形
ポートの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CADデータダウンロード