RSG50F-25T RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSG50F) SMC 42513022

※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSG50F)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)25
作動方式(T) 単動引込み形
内容量1個注文コード42513022品番RSG50F-25T
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)25作動方式(T) 単動引込み形磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端形状(-) 丸棒形ポートの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする