※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSG50TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42513074
品番
RSG50TN-30T
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
作動方式
(T) 単動引込み形
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端形状
(-) 丸棒形
ポートの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード