曜日別特売
RSH32TF-20BL-D RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH32TF) SMC 42515646

※2-3-M11-4-RSH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH32TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(B) 複動バネ入り形ポートねじの種類(TF) G注文コード42515646品番RSH32TF-20BL-D
参考基準価格(税別)¥29,870販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式(B) 複動バネ入り形オプション(D)ロック機構付材質(ローラー部)(L) 樹脂ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし配管方向(-) フランジ側レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする