曜日別特売
RSH32TF-20DM-DS-Z73LS RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH32TF) SMC 42515752

※2-3-M11-4-RSH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH32TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(TF) G注文コード42515752品番RSH32TF-20DM-DS-Z73LS
参考基準価格(税別)¥42,790販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式(D) 複動形オプション(DS)ロック機構付+レバー検出スイッチ付材質(ローラー部)(M) 炭素鋼リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付配管方向(-) フランジ側レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする