曜日別特売
RSH32TN-20TL-DS RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH32TN) SMC 42515856

※2-3-M11-4-RSH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH32TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(T) 単動/引込み形ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード42515856品番RSH32TN-20TL-DS
参考基準価格(税別)¥40,320販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式(T) 単動/引込み形オプション(DS)ロック機構付+レバー検出スイッチ付材質(ローラー部)(L) 樹脂ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし配管方向(-) フランジ側レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする