RZQA32TF-75-40 RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32TF) SMC 42521928

※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32TF)RZQA32TF-75-40

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は一段目ストローク・フルストロークなど97種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
一段目ストローク(mm)
40
フルストローク(mm)
75
注文コード
42521928
品番
RZQA32TF-75-40
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
フルストローク(mm)
75
一段目ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする