RZQA40TN-100-10 RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA40TN) SMC 42525902

※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA40TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
フルストローク(mm)100
一段目ストローク(mm)10
内容量1個注文コード42525902品番RZQA40TN-100-10
参考基準価格(税別)¥20,020販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTフルストローク(mm)100一段目ストローク(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする