RZQA50TF-130-100 RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA50TF) SMC 42527984

※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA50TF)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
フルストローク(mm)130
一段目ストローク(mm)100
内容量1個注文コード42527984品番RZQA50TF-130-100
参考基準価格(税別)¥26,020販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gフルストローク(mm)130一段目ストローク(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする