RZQA50TN-250-135-M9BAL3 RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA50TN) SMC 42528298

※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA50TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個フルストローク(mm)250一段目ストローク(mm)135オートスイッチ種類M9BA注文コード42528298品番RZQA50TN-250-135-M9BAL3
参考基準価格(税別)¥42,460販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(3) 3ヶ付フルストローク(mm)250一段目ストローク(mm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする