渡辺電機工業
傾斜応答変換器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42529839
品番
WVP-RBS-10A-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,600
この商品は
910
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100
第1入力信号
DC0~10mV
第1出力信号
DC4~20mA
応答速度
0.5~40秒可変(0~100%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし