曜日別特売
RZQA63TF-175-145 RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA63TF) SMC 42530188

※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA63TF)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
フルストローク(mm)175
一段目ストローク(mm)145
145
20
10
25
35
30
40
60
50
70
75
140
135
110
100
90
150
200
160
125
130
内容量1個注文コード42530188品番RZQA63TF-175-145
参考基準価格(税別)¥33,770販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gフルストローク(mm)175一段目ストローク(mm)145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする