曜日別特売
RZQD40TN-100-50-M9PW RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQD40TN) SMC 42532412

※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQD40TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個フルストローク(mm)100注文コード42532412品番RZQD40TN-100-50-M9PW
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フルストローク(mm)100一段目ストローク(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする