※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(3000個)
ねじの呼び
M2.3
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
8
12
16
6
7
10
20
25
14
5
18
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42532761
品番
M2.3×8
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
8
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧