曜日別特売
RZQG63-150-85 RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQG63) SMC 42537486

※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQG63)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
一段目ストローク(mm)
85
注文コード
42537486
品番
RZQG63-150-85
参考基準価格(税別)¥34,380販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
フルストローク(mm)
150
一段目ストローク(mm)
85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする