曜日別特売
RZQG63-300-170-F7BAL3 RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQG63) SMC 42537687

※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQG63)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
一段目ストローク(mm)
170
注文コード
42537687
品番
RZQG63-300-170-F7BAL3
参考基準価格(税別)¥57,970販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
フルストローク(mm)
300
一段目ストローク(mm)
170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする