曜日別特売
RZQG63TN-300-180-M9P RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQG63TN) SMC 42537714

※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQG63TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
フルストローク(mm)300
内容量1個注文コード42537714品番RZQG63TN-300-180-M9P
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フルストローク(mm)300一段目ストローク(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする